剪定鋸のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
336件の「剪定鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のこぎり 剪定用」、「アルス 剪定 鋸」、「ゴムボーイ」などの商品も取り扱っております。
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林 板厚(mm) 1.5 仕様 強靭ボディ、UPタイプ 目の粗さ 荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm) 220 全長(mm) 325 質量(g) 180 ピッチ(mm) 8 板厚(mm) 1.1 切り幅(mm) 1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 150 仕様 荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番 396-5651 全長(mm) 折込時/198。使用時/350 質量(g) 135 ピッチ(mm) 8 切り幅(mm) 1.2 適合替刃 211 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm) 240 材質 刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm) 395 質量(g) 180 ピッチ(mm) 3.75 板厚(mm) 0.9 切り幅(mm) 1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様 アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸 ピッチ(mm) 3 切り幅(mm) 1.1 板厚(mm) 1.1 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm) 240 仕様 アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm) 371 質量(g) 本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm) 刃:6.0 表面処理 刃:特殊 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 0.9 適合替刃 SG-24-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別 アサリなし タイプ 曲刃 目の粗さ 荒目
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm) 8枚目/30
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等 板厚(mm) 0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。 目数 14-8枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm) 210 仕様 アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm) 341 質量(g) 本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm) 刃:6.0 表面処理 刃:特殊 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 0.9 適合替刃 SG-21-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm) 240 仕様 アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番 396-5821 全長(mm) 386 質量(g) 本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm) 6 表面処理 特殊表面処理 板厚(mm) 0.7 対応商品 TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 1 適合替刃 NK-24-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 150 仕様 荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番 410-3246 全長(mm) 折込時/198。使用時/350 質量(g) 135 ピッチ(mm) 8 切り幅(mm) 1.2 適合替刃 201 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 板厚(mm) 1.5 適合 木の太さ5~150mm 種別 アサリなし タイプ 曲刃 ピッチ(mm) 4.0+3.0 目の粗さ 荒目・中目
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)