- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- 医療用のおすすめ人気ランキング
医療用のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新49,366件の「医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁波 シールドテープ」、「ガス切替装置」、「医療用マスク」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類
R
材質
SUS316
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部・肘/成型合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×560×775
座面高さ(mm)
410
肘高さ(mm)
610
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
色
透明
タイプ
紫外線硬化型
主成分
アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)
≧5.5
粘度(mPa・s)
3,600~6,600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬度(ショア A)
≧72
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
皮膚の振動知覚をテスト。
30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。
音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質
スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム
寸法(mm)
音叉たたき棒/200
質量(g)
30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 2.9mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム
仕様
スリーブ径 = 4mm。シュリンク径 = 2.9mm。色 = グレー。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 1.7:1。スリーブ長さ = 1m。材質 = シリコン ゴム。動作温度 Min = -75℃。動作温度 Max = +200℃。難燃性 = あり。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SRFR。。UL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)
4.1
使用圧力(MPa)
0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)
1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)
1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)
120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様
除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク
適合
繰り返し・詰め替え
対応
天井に吊下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線をなくすことができます。
タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくしてありますので、汚れても清拭しやすい形状となっています。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。
タップの高さを200mm間隔で4段階(最大降下距離:800mm)に調整可能です。
JIS T 1201に適合したコンセントとプラグで構成されていますので、医療施設などでの使用に適しています。
コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす!
「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。
歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
適合本体
ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル
シリーズ
オーラルB
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様
両面接着テープ付
エスコ品番
EA944AB-1
材質
錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)
0.12
折幅(mm)
約25
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
近年都会でも被害が急増しているマダニ。万が一、マダニに噛まれた際の応急処置用に便利なマダニリムーバー。ステンレス製で丈夫です。使用後は水洗いし、繰り返し使用できます。マダニは強力な口で噛みつくため、無理やり引っ張って取り除こうとしても、口の部分が皮膚に残ってしまう可能性があります。残った口や、広がった傷口から感染が広がる可能性がありますので、適切なツールで素早く、完全に除去することが大切です。処置後は、速やかに医療機関の診断・治療を受けてください。
付属品
ビニールケース
材質
ステンレス
寸法(cm)
約Φ0.6×12
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。
用途メンブレンフィルター
素材
ナイロン 親水性
屋内殺虫効果・屋外忌避効果。屋外で6メートル(半径3メートル)のバリア効果があります。
専用の線香皿と共にお使いください。
用途野外での農作業、森林作業、釣り、海水浴、園芸に最適です。
成分
有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分/デヒドロ酢酸Na、植物混合粉、その他3成分
燃焼持続時間(h)
約5
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1箱(30巻)
¥699
税込¥769
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様
ねじ込み式静電対策タイプ。帯電防止ウレタン車輪(自在)。ストッパー付
材質/仕上
ハンドル:スチール。支柱:スチール粉体塗装。キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉。金具:鉄。車輪:帯電防止性ウレタン
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
許容荷重(daN)
60
呼称径D(mm)
100
エルモキズあて防水パッド
用途キズあて防水パッド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)
約80(回転収納式)
定格電圧(V)
DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)
単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)
422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス
約2kΩ
付属品
バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)
約174(単三乾電池含む)
接地
マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数
交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式
F3E (FM)
充電時間(時間)
Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式
交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力
400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
種類
特定小電力
防塵防水性能
IP54
有効距離(m)
河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式
ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(0.86MB)
キャスターはダブルストッパー式ですので安全です。高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
672×215