医療用ノギスのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
104件の「医療用ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニノギス」、「ノギス 50mm」、「デジタルノギス」などの商品も取り扱っております。
仕様 10cm計測メモリ付き 材質 ステンレス(SUS410) 全長(mm) 130 タイプ オイレンブルヒ式 アズワン品番 0-086-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000010 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,178 税込3,496
当日出荷

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm) 0.1~100 最小読取値(mm) 0.1 全長(mm) 157 材質(本体) ステンレス 質量(g) 39 寸法d(mm) 28 寸法a(mm) 157 最小表示量(mm) 0.1 寸法e(mm) 37 寸法b(mm) 52 デプスバー 有り 本体サイズ(mm) 157×52×5 寸法c(mm) 12 寸法g(mm) 3.5 寸法f(mm) 12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) ±100 特性 ●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 最小表示量(mm) 0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品 モニター電池(1個) 材質 本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池LR44 繰返し精度(mm) ±0.1 保存温度(℃) -10~60 機能 ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%) 0~80 取扱説明書 (0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。 最小読取値(mm) 0.1 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 21 タイプ アナログ 寸法A(mm) 103 寸法D(mm) 17 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 10 最大測定長(mm) 50 デプスバー 主な用途 外側・内側・深さ測定に 特性 ●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
1個
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 器差(mm) 0.05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm) 0.1 材質 ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 シリーズ 530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ストーマのサイズ測定に適しています。軽量で持ち運びに便利です。
アズワン品番 7-9996-01
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチン式人体測定用のベーシックセットです。
セット内容 骨盤計(0~450mm)、ノギス(0~200mm)、直尺(0~150mm)、尺帯(0~2000mm)、指頭消毒器、デルマト人体鉛筆、専用ケース 質量(kg) 約2.5 松吉医科器械コード 24-4949-00
1セット
89,980 税込98,978
13日以内出荷

プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 質量(g) 約50(電池含む) デプスバー 無し 動作温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約1年 ジョウ長(mm) 内側/16、外側/40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。 測定範囲(mm) 0~100 最小読取値(mm) 0.1 材質 ステンレス鋼 寸法A(mm) 155 寸法D(mm) 24 寸法B(mm) 49 寸法C(mm) 12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身体各部の厚みや幅を計測する際に使用します。左右の触角を計測箇所に挟むように当てて、中央の目盛で読み取ります。
材質 ステンレス、スチール 収納時寸法(mm) W130×L450 測定範囲(cm) 0~45 松吉医科器械コード 24-6449-00
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm) 0.05 デプスバー 材質 ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 シリーズ 534
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

村田医科器械製作所知覚検査器(吉村氏)真鍮
材質 (本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン 寸法(mm) 80 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X10010000006 松吉医科器械コード 02-3700-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

知覚検査を数値化出来ます。
規格 10~20g 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00249ST0005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
31,500 税込34,650
4日以内出荷

1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 最小読取値(mm) 0.1 材質 ポリカーボネート樹脂 最小表示量(mm) 0.1 デプスバー デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) ±100 特性 ●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
1台ほか
639 税込703
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)