- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 医療用ブラシのおすすめ人気ランキング
医療用ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新59件の「医療用ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内視鏡用ブラシ」、「パイプブラシ 細い」、「チューブ洗浄」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス色白
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
1本
¥839税込¥923
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
全長(mm)450渡り(mm)75毛幅(mm)Φ4サイズ(mm)450×75×Φ4適合器具血沈
石井ブラシ産業ビュレット用ブラシ
適合器具ビュレット材質(毛)馬全長(mm)810毛丈(mm)105直径(Φmm)40材質柄/木、芯/鋼線全長×直径×毛長(mm)810×40×105
適合器具細管用材質(毛)ヤギ全長(mm)450直径(Φmm)15、(針金)約1.3材質柄/木、芯/鋼線
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管全長(mm)470毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
アズワンナイロンブラシ 細管用
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
¥416税込¥458
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70柄針金柄渡り(mm)70
1本
¥229税込¥252
当日出荷
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ