医療用注射器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
104件の「医療用注射器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針付き注射器」、「使い捨て 注射器」、「注射器 針」などの商品も取り扱っております。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先 中口 先端形状 ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷


タイプ 針無 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000023 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三方活栓を介し、2本のシリンジ間で薬液の混合操作が可能です。薬液分注用のシリンジもキット化しているので、効率的です。
材質 シリンジ/PP(ポリプロピレン)・シリコンゴム、活栓/PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム 滅菌 あり 滅菌方法 EOG滅菌(個包装) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000100 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5セット)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先 中口 材質 PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム 先端形状 ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)