- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐油手袋
- 厚手ニトリルゴム手袋のおすすめ人気ランキング
厚手ニトリルゴム手袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新207件の「厚手ニトリルゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル 手袋 使い捨て 厚手」、「不浸透性手袋」、「手袋 耐油 ガソリン」などの商品も取り扱っております。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力、中厚
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
規格
ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
加工
指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐透過性
【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)
50
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
約24
厚さ(mm)
0.26
タイプ
厚手
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様
裏布付
タイプ
厚手
材質(裏)
メリヤス(綿)
材質(表)
ニトリルゴム
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別
両手
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無
粉なし
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油、極薄手
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
食品衛生法
適合
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
材質
ニトリル、ネオプレン
入数(双)
25
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)
ポリエステル
材質(表)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法
適合
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
色
ミッドナイトブルー
入数(双)
1
機能
耐油、耐溶剤
全長(cm)
33.0
耐溶剤性
酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)
28.5
材質
ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
0.19
規格
EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能
耐薬品性
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様
裏地なし
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)
綿、ウレタンゴム
材質(表)
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。
用途食品加工、スーパー、給食センターなど
色
ブルー
全長(cm)
24
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)
33
質量(g)
27(M)※片手
種類
シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)
1
JIS規格
JIS T8116適合品