- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 収納フックのおすすめ人気ランキング
収納フックのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新2,241件の「収納フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ フック」、「フォールディングフック」、「コートフック マグネット」などの商品も取り扱っております。
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)
1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)
仕様
ビス止め式
付属品
ビス2本、テープ1枚
材質
ABS樹脂
質量(g)
19
縦(mm)
49
横(mm)
15
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)
7
材質
亜鉛合金
付属品
取付ネジ
質量(g)
60
取付ねじ
皿タッピング3×20
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
90
種類
収納タイプ
奥行(mm)
34.2
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)
天然木
材質(フック)
亜鉛合金
吊下荷重(kg)
5
付属品
取付ネジ
取付ねじ
皿木ネジ3.5×32(2本)
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など
材質/仕上
アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)
196(20)
質量(g)
31
トラスコ品番
440-3932
色
ダークグレー
種類
収納タイプ
奥行(mm)
40.3
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金(ADC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
用途キャビネット、車輌など
質量(g)
11
材質(フック)
ポリカーボネート(PC)
奥行(mm)
33.7
取付け方法
壁付け
種類
収納タイプ
耐荷重(N)
75
付加機能
自動収納あり(ソフトクローズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質
アルミ合金、ABS樹脂
色
シルバー、ホワイト
質量(g)
28
種類
標準
奥行(mm)
30.9
取付け方法
マグネット
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
耐荷重(N)
9.8
吊下荷重N(kgf)
9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質
亜鉛
付属品
ビス2個入り
耐荷重(kg)
4.5
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
49
種類
収納タイプ
奥行(mm)
40
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)
294
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質
本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色
ホワイト
質量(g)
32
仕上
シボ
推奨ねじ
木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)
(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質
亜鉛合金
付属品
(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本
取手
回転取手
フックがジャマにならない折タタミ式です。
用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。
材質
亜鉛合金
取付ビス
皿タッピング3×20
スッキリ装着。便利なスマートフック。
2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。
高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。
小物等を引っ掛けるのに便利なフック。
シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。
車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質
ABS
色
ホワイト
取付穴寸法(mm)
12×19.5
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げ
バレル研摩
タキゲンコード
24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
セット内容
本体×1、専用吊金具×2、専用固定ピン×14、ピン台座×4