- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取っ手のおすすめ人気ランキング
取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新14,212件の「取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付 取っ手」、「ステンレス 持ち手」、「取っ手 黒」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品
トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質
ABS樹脂
幅(mm)
12
高さ(mm)
28
取手
取手
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)
41
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
8
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
24
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷