- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 取り出し棒のおすすめ人気ランキング
取り出し棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新154件の「取り出し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「前出し棒」、「窓開け棒」、「攪拌子取出棒」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力
(最大)1500
伸縮範囲(cm)
16.5~84
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。
材質
ステンレス
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質
本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上
クロメートメッキ
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ
610mm
材質
スチール製
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
690
高さ(mm)
25(先端)
グリップ径(Φmm)
30
軸間距離(mm)
20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)
615
トラスコ品番
495-9272
質量(kg)
126(電池含む)
寸法A(mm)
76
寸法T(mm)
14.5
光源
1灯
LED
(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)
90
トラスコ品番
409-1442
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1150
質量(g)
1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)
1870~3070
トラスコ品番
868-6723
質量(kg)
1.2
口幅(mm)
95
材質(ポール)
アルミ
材質(アーム)
ゴム
アズワン品番
64-8901-43
磁力
2個で700g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13