- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取手のおすすめ人気ランキング
取手のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新14,260件の「取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付 取っ手」、「引き取手」、「金属 取っ手」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
24
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手