- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 受座のおすすめ人気ランキング
受座のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新800件の「受座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「受座、スペーサー」、「ドアノブ 受座」、「ストライク」などの商品も取り扱っております。
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座
種類
関連部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など
適合
グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)
トラスコ品番
344-9114
材質/仕上
ステンレス鋼(特殊材)/素地
材質(本体)
ステンレス鋼(特殊材)
質量(g)
9.88
種類
関連部品
仕上
バレル研磨
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質
ステンレス+樹脂
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
用途アジャスター用の受座です。
ねじ径
W1/4
径(mm)
(受座)17
1パック(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
同デザインの両開き扉用シリンダーガラス錠 GL2-Dもあります。
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質
マグネット:ネオジム磁石
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)
12
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
ポリアセタノール(POM)
標準色
ホワイト
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])
20[2]
セット内容
本体×1、受け×1
材質
ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3
仕上
ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質
鋼
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
用途片開きドア用ノミ加工
材質
ステンレス鋼
付属品
+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合
MCS、MLY錠
シリーズ
NOMOS
調整範囲(mm)
3