口臭測定のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
94件の「口臭測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口臭測定器」、「臭気 測定 器」、「マイナスイオン 測定」などの商品も取り扱っております。
セット内容 本体、ACアダプタ、マウスピース、鼻腔アダプタ(鼻臭測定用)、予備記録用紙ロール、予備プリンターリボン、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz)5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×80×230 測定時間(秒) 15(測定前処理/口腔:180、呼気・鼻腔:30 検出単位 0~100BBV
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅30×高さ120×奥行19 材質(本体) ABS、PC 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×120×19 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品 マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ 質量(g) 500 電源 ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×130×50 松吉医科器械コード 23-2650-00
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm) 74×167.5×35 質量(g) 250(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量 最大32732data残量%表示 検知原理 半導体ガスセンサ サンプリング ノズルを通しての連続吸引 記憶データ数 511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
9日以内出荷

付属品 吸引ノズル 測定範囲 Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ 74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g) 270(電池除く) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 表示 LCDデジタル 機能 リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェース USB メモリー 容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス 各種臭気及び香気 アズワン品番 2-3484-01 連続測定 約7時間 サンプリング方式 (ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象 各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理 金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量 約350mL/min 電源 単三電池 付属品 microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様 【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
種別 かみかみセンサー 寸法(mm) 115×100×120~150、表示カウンター:135×90×25 サイズ M 質量(g) 本体/約40、表示カウンター/約148 電源 単4乾電池×3本(テスト用付属) 対象 小学生高学年以上 アズワン品番 8-1427-12 接続コード 1.5m ツル長(mm) 115~145(耳の付け根からあごまで)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源 単3乾電池×3本 寸法(mm) 60×40×140
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様 ●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示 付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋 質量(g) (約31/乾電池含まず) 測定範囲(mg/L) 0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×17×105 保存温度(℃) 0~40 メモリー 過去:前回値 寿命 センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方) 使用環境温度(℃) 5~35 検知方式 半導体ガスセンサー 保存湿度(%) 10~90(結露なきこと) 主材質 ABS、PMMA 使用環境湿度(%) 30~80(結露なきこと)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に計測ができる無水式。
付属品 ディスポマウスピース(50個) 材質 (本体)ABS 寸法(mm) Φ66×85 測定範囲 1000~7000mL(100mL単位) 松吉医科器械コード 02-3795-00
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個 電池寿命(連続時間) 約500 保存温度範囲(℃) -10~50(凍結不可) 防水保護等級 ケース:IP40(屋内) 使用湿度(%RH) 35~85(結露不可) 表示周期 2回/秒
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容 本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm) 78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲 0~100.0 質量(g) 約400(電池内蔵時) 電源 操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性 ±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲 0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間 15時間以上 測定面積 12×6mmの楕円
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様 測定品質評価機能付き 測定範囲 PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L サイズ 113×63×48mm 質量(g) 55 電源 単4電池×2本(テスト付属) 測定精度 PEF/±5%、FEV1/±3% メモリー 600回分 表示項目 PEF、FEV1 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品 ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ 再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源 Raspberry Pi Zeroより給電 本体質量(g) 13 対応機種 【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 。【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。 本体寸法 W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED ステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

肌を保護している角質層に含まれる水分量を測定できます。 数秒あてるだけで肌の水分量を数値で表示します。
表示方式 2桁、99段階表示 寸法(mm) 31×156×18 質量(g) 60 電源 単4電池×2(モニタ電池付属) 測定方式 静電容量式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ 半導体センサー 寸法(cm) 吹きかけ距離:約1 使用可能回数 センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間 約15秒 時間 吹きかけ時間:約5秒 材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×18×103 mm 質量(g) 28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L) 0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料 (0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷