- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 吊り金物のおすすめ人気ランキング
吊り金物のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新3,756件の「吊り金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り金具 木材用」、「木吊り金具」、「吊り金物 天井」などの商品も取り扱っております。
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径
W3/8
色
シルバー
適合フランジ厚(mm)
1~25
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合
フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8
タイプ
振り子無し
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
許容静荷重
60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルト
W3/8
適合板厚(mm)
21以上
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70~100kg
材質/処理
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
トラスコ品番
284-1011
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70kg
材質/処理
めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷