- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 吸引チューブのおすすめ人気ランキング
吸引チューブのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新322件の「吸引チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用チューブ」、「吸引カテーテル」、「医療用 ホース」などの商品も取り扱っております。
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様
コネクター付き
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタ
メス-メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタ
メス-メス
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
体膨張係数(℃)
6~8×10-4
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。
バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
30
内径(Φmm)
4.8~9.5
外径(Φmm)
6.8~12.8
アズワン品番
7-4133-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B1X00007NS011A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1巻
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
仕様
交換用吸引チューブ
対応機種
エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番
0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法(mm)
250~480
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質
シリコンゴム
色
半透明