吸盤手すりのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
21件の「吸盤手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤取っ手」、「マグネット手すり」、「浴室 手すり」などの商品も取り扱っております。
どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマランキング1位
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸盤ハンドル 光ランキング2位
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます 大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
仕様吸盤3個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×498耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

クイックバー ユニトレンドランキング3位
ユニトレンドクイックバー
簡単装着・安心手すり。取付面が乾いた状態での取り付けなら、浴槽内でもOK。吸盤が確実に吸着しているか確認できる取付確認機能付(赤から緑に変われば使用可能)。取付は吸盤面を軽く取付面に押しつけながらレバーを下ろすだけ。賃貸住宅など工事ができなくても使えます。
材質本体・レバー:ABS樹脂、吸盤:PVCケース入数6
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

あんしんお風呂手すり ACE(エース)ランキング4位
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂高さ(mm)67安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸盤固定機能付き サポートハンドル ノムラテックランキング5位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
1本
16,980税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
8,498税込9,348
当日出荷

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニトレンドクイックバーミニ
狭い場所にも取り付けられる吸盤式手すり。
材質本体・レバー:ABS、吸盤:PVC質量(g)420耐荷重(kg)垂直・水平:30ケース入数12寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29.5×9.5×7.5
1本
6,698税込7,368
5日以内出荷

吸盤脱着式のサポート用手すり。ワンタッチレバーの吸盤脱着式のサポート用手すりです。浴室・トイレなどの平滑な場所に簡単に取り付けが可能。吸盤脱着式なので、取り付け・取り外しが容易で場所に応じた設置が出来ます。吸盤部付近にインジケーターが付いており、一目で取り付け確認が可能です。30・40の2サイズから選べ、ニーズに合わせた使用が出来る便利な手すりです。
耐荷重(kg)約65
1個
2,898税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂質量(g)1個:(約)191寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
4,998税込5,498
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
1個
7,398税込8,138
当日出荷

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
1パック
1,498税込1,648
当日出荷

1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)