- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 周波数のおすすめ人気ランキング
周波数のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新26,366件の「周波数」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6極6芯 モジュラー」、「周波数計」、「周波数変換器」などの商品も取り扱っております。
Mコネクタのストレートプラグです。
用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。
材質
中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
コネクタ形状
Mコネクタ
取付け方法
中心:半田/外部:半田
RoHS指令(10物質対応)
対応
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
色(絶縁体)
赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)
AC500
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出
タイプ
IO-LINK対応:無
電源電圧(V)
10~65 DC
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-25~+70
出力形式
2線DC ノーマリーオープン
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線
【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~3224
使用周囲温度(℃)
-10~40
付属品
F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
付属品
取付ねじ用ナット
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)
0.5
形式
LP-110NF
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
定格電圧(V)
110
寸法A(mm)
92
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1.5
動作原理
トランスデューサ形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)
110×110
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
階級(級)
0.5
目盛長(mm)
175
ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具
MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様
【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみ
レンジ
【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)
コネクタ
【出力】HIOKI PL14
周波数帯域(Hz)
10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k
最大定格電圧(V)
【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
速度周波数応答 3.1 kHz
速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。
ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段)
A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個)
振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個)
これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。
安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。
過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。
AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。
機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得)
プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。
単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe)
要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。
Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。
チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。
スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。
製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。
スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。
保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様
フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止
性能
速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)
適合規格
機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO
制御方式
IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式
機能
補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)
表示機能
CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁
保護機能
過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など
通信機能
RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))
使用環境条件
使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと
入出力信号
エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)
グリーン購入法
適合
適合モジュール
フルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様
●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
構造
標準形(IP20)
周波数許容変動
5~-5%
出力過負荷電流定格
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)
50/60
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格
UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野
コンパクト形
開発系列
2シリーズ
出力電圧
入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V
入力電源
AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数
半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V)
AC100~240
機能
表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能
表示範囲
(最大)-1999~9999
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.6MB)
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線
【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~3224
使用周囲温度(℃)
-10~40
付属品
F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
材質
ケース: PBT、検出部: PC
質量(g)
約2.4
保護構造
IP50
耐電圧
1000VAC~ 50/60Hzにて1分間
検出方式
透過型
周波数(kHz)
2
接続方式
コネクタ型
検出距離(mm)
5
電源電圧(V)
DC5~24
保護等級
IP50
負荷電圧(V)
≦24DC
光源
赤外LED
応答時間
Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs
消費電流(mA)
15以下
使用周囲温度(℃)
-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路
電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離
≦0.05mm
検出物体
不透明体
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体
≧0.8mm×1.8mm
使用周囲照度(Lx)
蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モード
ライトオン/ダークオン
耐振動
10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格
CE、UL、UKCA
絶縁抵抗
≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)
50以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.45MB) (0.45MB)
耐衝撃
15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)
940nm
残留電圧(V)
NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
仕様
巻数比 = 600:1。ボアサイズ = 26mm。センサ技術 = クローズループ。電源電圧 = 15 V。入力電流 = 600A。出力電流 = 150 mA。全体の高さ = 61.2mm。全体の幅 = 67.5mm。全体的な深さ = 19mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。実装タイプ = バスバー, 基板実装。寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)
適合
FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800
タイプ
別置形
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品
テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×90×48
表示
数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト
開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズ
F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック
10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様
【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品
単4電池2本
寸法(mm)
190×52×16
質量(g)
132
周波数(Hz)
45~400
交流電圧(V)
600
プラグ
4バナナ・プラグ
交流電流(A)
40、400
電池
単4電池2本
抵抗
60.00kohm
防塵防水性能
IP30
静電容量
9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)
18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)
-30~60
基本確度
【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
34.4
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷