- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 回転のおすすめ人気ランキング
回転のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新65,259件の「回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転金具」、「回転軸」、「回転板」などの商品も取り扱っております。
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
遠隔視覚検査に最適!
仕様
【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完
セット内容
カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース
備考
充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。
方式
【TV方式/カメラ部】PAL方式
寸法(Φmm)
【カメラ】45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コントロールユニット】200×295×65
接続
【モニター】BNC端子
記録媒体
USBメモリー
適合管径(Φmm)
50(最短フォーカス距離:5mm)
使用電池
【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用
使用環境温度(℃)
0~45
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240
保存形式
【静止画】JPEG、【動画】MP4
撮像素子
700×525
ケーブル径(Φmm)
8.5~9.0
深度(m)
【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意ください
ポール長(mm)
1100~5600
サービス分類
レンタル
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質
アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類
回転ステージ
精度(mm)
(同芯度)0.02
送り方式
送りねじ
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容
カギ付
穴寸法(Φmm)
(受け)4.2
Siemens 延長シャフトは、回転動作機構 8UC6 用に製造されたスペア部品です。長さは 600 mm です。重量は 0.265 Kg です
仕様
●アクセサリタイプ:延長シャフト●併用可能製品:回転動作機構●長さ:600mm
アズワン品番
65-7342-88
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。28 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 590 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
仕様
●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:28●防護高さ:590mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●寸法:35 x 35 x 590 mm●コード番号:125-0685
アズワン品番
65-7348-85
1組
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質
PC樹脂+転写印刷
質量(g)
9.8
方式
ノック式・クルトガエンジン搭載
芯径(mm)
0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
10.7×14.9×142.5
商品タイプ
本体
ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。
レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。
また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
3600(60Hz)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
400
ベルト速度(m/min)
288~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×320×290
質量(kg)
24.5
垂れ下がりを防止する、大型クリックス ボードネック固定式。ボード固定式タイプのクリップです。ジョイント部は30°きざみの回転式。ジョイント部は回転しますが、前後への角度調整をできません。チラシ等の垂れ下がりを防止するタイプです。
材質
本体:PC、レバー:PC、ポール:PS、バネ:ステンレス、マット:エマソフト、ジョイント:PC
色
クリア
タイプ
ボードクリップ固定式
寸法(縦×横×奥行)(mm)
25×38×30
1個(10個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー
材質
SPCC、POM
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ローラ形
定格荷重(N)
215.6(1セット)
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)
740
均等耐荷重(kg)
1200
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グリーン(GN)
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様
内径35mm、外径52mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質
真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能
0.5mm/回転
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)
1.5
空気消費量(L/min)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×110×190
空気圧力(MPa)
0.2~0.5
空気接続口
Φ6 / ワンタッチ継手
ヘッド寸法(mm)
14
1台
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷