- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- 土農袋のおすすめ人気ランキング
土農袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新95件の「土農袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土嚢 土」、「浸水シート」、「ゴムベラ 掃除」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色
白
寸法(横×縦)(mm)
480×600
種別
再生材使用
材質
ポリエチレン他
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)
80
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)
480×620
材質
ポリエチレン他
色
白
質量(g)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)
480×620
材質
ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色
白
質量(g)
約42
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)
620×480
仕様
しぼりロープ付
付属品
しぼりロープ
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
480×620
使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)
480×620
仕様
しぼりロープ付き
材質
ポリエチレン,UV剤
色
黒
使用の目安
約3年
質量(g/枚)
約50
1パック(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
材質
袋:不織布、滑り止め:天然ゴム
寸法(mm)
約500×300×200
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
中期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)
480×620
仕様
しぼりロープ付き
材質
ポリエチレン,UV剤
色
白
使用の目安
約2年
質量(g/枚)
約50
1パック(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)
600×900
材質
ポリプロピレン
色
茶色
種別
再生材使用
質量(g/枚)
66
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)
500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)
0.14
タイプ
標準
使用期限
製造日より3年以内
処理方法
(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製
土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。
1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。
四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。
日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。
家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。
使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、
材質
【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー
寸法(mm)
約350×500
質量(kg)
吸水膨張後:約10~15
入数(枚)
5
1セット(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.1
タイプ
開口扉専用
枚数
2枚
バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など
種別
バージン材使用
材質
ポリプロピレン
色
茶
寸法(横×縦)(mm)
600×900
質量(g/枚)
約80
サンラップシート専用のシート固定用土のうになります。
用途シートと地面に隙間ができないように。
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×1200
加工
UVカット
1袋
¥619
税込¥681
5日以内出荷
寸法(mm)
620×480
材質
ポリエチレン
容量(kg)
15~20(砂を入れた時)
1袋(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.1
タイプ
開口扉専用
枚数
2枚
土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)
給水前:500×400×5、給水後:450×350×110
使用期限
製造日和5年間
1枚で約19Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約35×50×14cm
用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用
材質
不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙
寸法(cm)
45×60
1箱(10枚×5袋)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
水で膨らむ水のうです。浸水後約90秒で約10kgの水のうが完成します。
用途水のう
寸法(mm)
吸水前:525×340×2.5、吸水後:520×320×140
規格
1セット(7枚入)
質量(g)
吸水前:100、吸水後:10kg
色
灰
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷