土間のおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
533件の「土間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間モルタル」、「土間コンクリート」、「土間鏝」などの商品も取り扱っております。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート
1パック(125本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質 ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)道路面引鏝
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。
用途(1)白華した部分に十分に散水します。(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。(3)洗浄後十分な水で洗い流します。(4)できるだけ早く乾燥させます。 容量(L) 4 施工面積(m2) 30 成分 塩酸 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。 トラスコ品番 851-0792 質量(kg) 10 爪数 4枚 直径(mm) 790
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。 軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半焼タイプでモルタル等がよく伸びるように硬度を抑え熱処理をし、鏝に粘りがあります。
用途荒壁・外壁・土間施工作業に。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用 適合材 コンクリート、ブロック 種類 SD295A
1箱(30本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。 仕様 NSM-75-3(4)交換ブレード トラスコ品番 851-0816 寸法(mm) 152×300 質量(g) 920.0
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。 材質 穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番 471-6906 質量(kg) 72 羽根枚数 4 本体質量(kg) 72 最大出力 4.3PS 燃料タンク容量(L) 2.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 793×1860×690 回転数 60~130r.p.m. 動力 EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

・国産透明ポリシートです。・二つ折りになっており持ち運び、収納がしやすくなっています。・広げて4m幅 広範囲を効率よく施工出来ます
用途・床下や土間施工後の防湿シートとして。・現場内での養生シートとして。・屋外で資材や現場を雨から保護するシートとして 材質 再生ポリエチレン 厚さ(mm) 0.07 透明 長さ(m) 50 幅(m) 4(梱包時折幅2) 取扱説明書 パンフレット(1.85MB)
1本
5,980 税込6,578
翌々日出荷

土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品 パッキン4枚、ビス3本付き 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 六角対辺(mm) 12.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用 機能 耐熱 長さ(mm) 350 幅(mm) 195 標準質量(g/片足) 446
1足
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)