- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子8sqのおすすめ人気ランキング
圧着端子8sqのおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新117件の「圧着端子8sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8sq 端子」、「棒端子 8sq」、「圧着端子 R8-6」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
用途配線端子として。
端子形状
丸形
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)
8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89~3.65
寸法d(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
裸圧着端子
用途配線端子として。
寸法L(mm)
14
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
ブレード形(BT形)
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
5
種類
裸圧着端子
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき