型枠バイブレーターのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
91件の「型枠バイブレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁バイブ」、「バイブ」、「打設工具」などの商品も取り扱っております。

外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm) 290 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5.5 モーター 二重絶縁モーター 長さB(mm) 520 モーター出力(W) 280 モーター電圧(V) 100 振動数(Hz[v.p.m.]) 166~200(10000~12000)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式 フレーム脚取付 周波数(Hz) 50/60 モータータイプ バイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 振動数(min-1) 13000 振動部(直径×長さLmm) 25×221 連続使用時間(分) (目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分) 22 形式 フレキタイプ 振幅(mm) 1 作業量(目安) バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz) 50/60
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg) 8.1、モーター:3.0 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5.5 モーター 二重絶縁モーター 長さB(mm) 1150 径D(Φmm) 35 長さA(mm) 920 寸法(幅W×長さL)(mm) 振動版:300×405 モーター出力(W) 280 モーター電圧(V) 100 振動数(Hz[v.p.m.]) 200~258(12000~15500)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg) 7.9、モーター:3.0 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5.5 モーター 二重絶縁モーター 長さB(mm) 1730 径D(Φmm) 32 長さA(mm) 1500 寸法(幅W×長さL)(mm) 振動版:120×1220 モーター出力(W) 280 モーター電圧(V) 100 振動数(Hz[v.p.m.]) 200~258(12000~15500)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

日本ニューマチック工業マジカルノッカー 30471
打撃圧力範囲(MPa) 0.1~0.2 空気消費量(L/回) 0.14~0.20 トラスコ品番 772-9863
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa) 0.3~0.6 継手 ホースステム 1/4B
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番 421-6482 質量(kg) 2.0 出力(kW) 0.011 種類 振動モーター 取付方式 脚取付 極数 2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 200 電源 三相 取付ボルト M6 振動数(50/60Hz) 46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 128×85×71 電流(A)(50/60Hz) 0.12/0.11 遠心力(kN) 最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷


エクセン振動モータ
質量(kg) 6.4 出力(kW) 0.13 種類 振動モーター 取付方式 脚取付 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.7 電圧(V) 200 電源 三相 ケーブル長(m) 2 取付ボルト M8、M10、M12 遠心力(50/60Hz) (最大)1.19/1.71kN 振動数(50/60Hz) 48.2/57.2 絶縁種別 F IP等級 IP66
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクセン振動モータ
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz) 50/60
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)