基板ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
4,754件の「基板ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンソケット」、「ICソケット」、「ソケットハウジング」などの商品も取り扱っております。
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ) 黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
1個
特価
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種類 その他 材質 内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿抜耐久 100回以上 定格電流(A) 1 表面処理 (コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


仕様 コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。タイプ = ソケットストリップ。取り付けタイプ = スルーホール。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。定格電流 = 1A。コンタクト材質 = リン酸銅。。トップエントリソケット(1列 / 2列). 対応するヘッダと組み合わせて基板の垂直スタッキングが可能な、1列及び2列の0.1インチピッチのトップエントリソケットです。ソケットには、ストレートトリビームすずめっきコンタクトが採用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷



丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 形状 ストレート 材質(樹脂部) アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン) 黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
519 税込571
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)ソケットピン
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)