基板立てのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
112件の「基板立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 ラック」、「プリント基板ラック」、「基板ホルダ」などの商品も取り扱っております。
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
1セット(10枚)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 150×80 収納枚数 20枚
1個
869 税込956
当日出荷


仕様 タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質 導電性PP(ポリプロピレン) 溝幅(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 6×103
1箱(5枚)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基盤等の収納に使用可能です。
材質 導電性PP ピッチ(mm) 16 溝数 25 溝幅 3mm 溝深さ(mm) 8 外寸法(mm) 437×160×30 表面抵抗値(Ω) 10^6以下 アズワン品番 4-2265-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー仕切り5611導電
用途EC-22用仕切り ブラック 材質 導電PP 外寸(mm) 560×110×5 特性 導電
1セット(50個)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 150×80 収容数 20枚
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類 その他 高さ(mm) 8 適合板厚(mm) (基板)1.0~1.6 適合穴径(Φmm) 3.0~3.2
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスアジャスタブルキャリア
アズワン品番 1-8205-01 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 102×83×36 収納数 20枚 ウェハー径(Φmm) 6.4~56.2(0.25″~2.25″)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質 SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(8個)
600 税込660
当日出荷



1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 種類 その他 適合電線径 AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A) 最大3 静電容量 15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω) 1×109 材質(端子) 銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ) 10
1式
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)