基盤ホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
104件の「基盤ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基盤」、「基板固定台」、「基板」などの商品も取り扱っております。
ESD基板ホルダー ホーザンランキング1位
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
1セット(10枚)ほか
75,980税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ツールクリップ モノタロウランキング2位
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドグラス立 サンダイヤランキング3位
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収納枚数20枚
1個
869税込956
当日出荷

基盤ホルダー goot(太洋電機産業)ランキング4位
goot(太洋電機産業)基盤ホルダー
プリント基板をはんだ槽にディッピングする際、プリント基板を確実にホールドします。
適合基板サイズ最大250mmトラスコ品番850-0118材質SUS幅(mm)(ツメ)55奥行(mm)260
1個
2,998税込3,298
当日出荷

角型素子ホルダ ツクモ工学ランキング5位
ツクモ工学角型素子ホルダ
・角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。・素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ及び素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。・乾板ホルダのような枠が無いため、素子有効径(有効範囲)を広く採れます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398税込8,138
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー仕切り5611導電
用途EC-22用仕切りブラック材質導電PP外寸(mm)560×110×5特性導電
1セット(50個)ほか
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)130倍率(倍)-
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
1組(2個)
1,698税込1,868
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類その他高さ(mm)8適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6適合穴径(Φmm)3.0~3.2
1袋(4個)
119税込131
当日出荷

サンコー(三甲)ウェハー搬送容器
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
1個
8,798税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1式
819税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
1個
879税込967
当日出荷


プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け、光軸出しが便利なように傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能なレーザーホルダです。 外径30mmまで保持可能、Φ12mm、60mmシャフト付。
質量(kg)0.4
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

1個
5,798税込6,378
当日出荷

丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
1個
3,198税込3,518
当日出荷