- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 塗装用品のおすすめ人気ランキング
塗装用品のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新816件の「塗装用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンキ入れ」、「塗装用品 ハケ」、「塗装」などの商品も取り扱っております。
材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649税込¥714
当日出荷
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライFスケルトン交換エレメント
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。
透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。
透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。
特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。
除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。
水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。
コンパクトサイズで省スペース。
水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去!
圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!)
断続的な使用が可能
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
〈医療機器など〉
歯科など医療機器用の清浄エア。
〈機械、エレクトロニクス〉
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
STAX TOOLSアーサー ハンディペイントポット
片手に収まる多機能塗料ポットです。
持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。
ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
1個
¥619税込¥681
13日以内出荷
日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
使用方法
1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。
3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。
4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
ハンディ・クラウン乾燥用スタンド 乾かせくん
塗装したボード等を乾燥する為に使用するコンパクトなスタンド!簡易的に設置可能!MDF素材で、軽くて丈夫!。乾燥時の支柱です。ピラミッドの先端部分で塗装物を支えます。最小限の接触で塗装物を支える事が出来ます。組み立て式の為、未使用時はコンパクトに収納可能。
用途DIY用品/塗装用具仕様組立式材質MDF質量(g)5(1セットあたり)サイズ(mm)60×60×50(1セット組立時)
1袋(4セット)
¥219税込¥241
3日以内出荷
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。
ローラーバケの洗浄に。
コテバケの洗浄に。
油絵の具を使った後の筆の洗浄に。
水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
シービージャパンOURALウォーターボトル740
歩きながらでも飲みやすく、スポーツやアウトドア、通勤通学などのアクティブなライフスタイルにぴったりな細口タイプの「SANTECO OURAL ウォーターボトル740」ボトル本体は広口設計なので飲み物も入れやすい。飲み口ユニットは取り外せるため、しっかり洗えて衛生的。フタは飲み口ユニットから外れない構造で、開けてもなくす心配もありません。使用中はリングトップに固定できるので、飲む際にも邪魔にならずストレスフリー。手になじみやすいスリムなシルエットは女性の手にもぴったりフィット。本体には全面ラバー塗装で、すべりにくく優しいマットな質感も魅力のひとつ。デスクワークからジムなど、手軽に持ち運べるスタイリッシュなデザイン。本体素材は医療機器や哺乳瓶にも使われる「Eastman Tritan(トライタン)」を採用。人体への影響が指摘されるビスフェノールAなどを含まず、安全性が高く割れにくいのが特徴。明るくポップなカラーバリエーションは、見た目にも気分が上がるデザイン。740mlのたっぷり容量ながら持ちやすく、普段使いはもちろん、誕生日プレゼントやちょっとしたギフトにもぴったりです
材質[本体]コポリエステル樹脂(ラバー塗装) / [フタユニット]熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン / [飲み口ユニット]ポリプロピレン / [フタパッキン・飲み口パッキン]シリコーンゴム寸法(mm)81×76×261
STAX TOOLSスターズ ペイント&ツールクランプ
マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。
塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。
ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60gアズワン品番67-9260-43
1個
¥999税込¥1,099
13日以内出荷
池川木材工業桧マルチストッカー
国産桧の間伐材を100%使用。ペーパートレー(B4サイズ)として、またフォークやお箸など台所用品の収納や、シャツやハンカチなどを入れるトレーとしても便利。収納物が取り出しやすいように、側面(短い部分)にカット入りで使いやすい。無塗装の国産桧材を使用しているので安心・安全。無塗装ならではのヒノキのさわやかな香り。
材質国産ヒノキ材(間伐材)本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×29×7
1枚
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。遠目でもハッキリ分かりやすい赤色。外壁をシートで覆っての作業でもお客様の営業を邪魔しません。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能。結束ヒモも付属しているので、すぐに設置できます。
用途看板・垂れ幕・店頭サイン・のぼり・案内・掲示用品・販促・標示・改装・改築・塗装・外装工事文字内容営業中材質白防2類ターポリンセット内容看板シート(営業中)、結束ヒモ×10寸法(m)0.9×1.8ハトメ450P
1枚
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
日本緑十字社床用滑り止めスプレー(クリアタイプ)
スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズトラスコ品番664-0484本体ぶりき危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ベストコBoiteパーツツールボックス
ガレージ、DIY、アウトドアなどあらゆる場面に使えるツールボックス
お手入れ簡単
材質がプラスチックなので軽くて持ち運びも便利
スチール製の工具箱と比べて塗装がはがれるといった心配もなく、お手入れもしやすいので、アウトドア用品や衛生用品も安心して収納ができます。
材質がプラスティック素材なので軽くて持ち運びにも便利です。
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂寸法(mm)392×190×134質量(g)700
1個
¥1,080税込¥1,188
当日出荷
サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
用途【用途】。一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド。塗膜用。粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.21MB)