- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ配管のおすすめ人気ランキング
塩ビ配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新479件の「塩ビ配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーユニオン」、「アサヒ ユニオン」、「塩ビ ユニオン ねじ込み」などの商品も取り扱っております。
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状
ストレート
材質(本体)
塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
塩化ビニル樹脂
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0-50℃
材質(Oリング)
EPDM
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ソケット式
使用流体
水
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
ボールバルブ種類
フルボア式
接続方向
ストレート
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
形状
ソケット
タイプ
TS
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質
塩ビ
長さ(mm)
200
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート