壁の隙間埋めのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
105件の「壁の隙間埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間を埋める」、「壁紙 隙間 コーキング」、「壁隙間」などの商品も取り扱っております。
すき間埋めスペーサー TOTOランキング1位
1個
2,198税込2,418
27日以内出荷

洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコランキング2位
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
1個
999税込1,099
当日出荷

ボーダースペーサーS 未来工業ランキング3位
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
材質PVC製全長(m)1
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

隙間埋めテープ エスコランキング4位
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,130税込2,343
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所ランキング5位
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パネフリ工業スキマケアS
3~5mmの隙間に対応。差し込むだけで隙間を塞ぐスキマケア。長さをあわせてはさみで切って差し込むだけで、誰でも簡単に取り付けが可能です。両面テープ付きで確実に固定し、垂直方向でも使えます。汚れた場合は水洗いも可能です。取り付け後は水滴水しぶきほこりの侵入を防ぎ、そこから発生するカビやダニを抑制。隙間に物を落とすこともなくなります。洗面台にかかる部分は1cm~1.5cm程度なので他社製品に比べ見た目もスッキリ。穴があいたり、汚れたコーキングの代わりにも。またクロスや壁紙の破れ、断裂、裂け目にもご使用頂けます。(※深さや幅、すき間が直線状であることなど条件があります。)ついつい置いてしまう指輪や鍵、ポケットの小銭や子供のリボン、髪留め、ピンなど。隙間に小さなものが落下するのを防ぎます。軟質と硬質の樹脂の組み合わせで、柔らかいけどコシのある軟質樹脂が壁面にぴったりフィットしてスキマをふさぎます。ゴム製パッキンに比べ、薄くコンパクトなデザインなので違和感なく洗面台やキッチンに馴染みます。手間と時間のかかるコーキング作業も、スキマケアなら一瞬できれいな仕上がりに。
用途洗面所横の隙間、キッチンと壁の隙間、家具と壁の隙間ふさぎに。材質ABS樹脂・非塩ビエラストマー長さ(mm)1000サイズ(mm)適応隙間:3~5
1本(1000mm)
1,998税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
1個
1,998税込2,198
当日出荷

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
1巻ほか
169税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
4,998税込5,498
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
8日以内出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
1箱(100本)
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
1本
999税込1,099
当日出荷

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D40材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
1個(80g)
969税込1,066
当日出荷

洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)