大型車空気入れのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
100件の「大型車空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックの空気入れ」、「トラックタイヤ空気入れ」、「タイヤ 空気 入れ 自動車」などの商品も取り扱っております。
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウランキング1位
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)最小目盛(kPa)10(スタートは40)適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(0.8MB)使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398税込7,038
当日出荷

大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所ランキング2位
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーキャリー ヤマダコーポレーションランキング3位
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。
最小目盛20kPa
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ランキング4位
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

エアーフィックス AIRFIXランキング5位
測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg)6.6タイプポータブルタイプタンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250ゲージ目盛(kPa)1000
1台
139,800税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
1台(1本)
27,980税込30,778
当日出荷

仕様【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980税込41,778
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
1個
12,980税込14,278
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ヤマダコーポレーションエアキャリー
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
ゲージ目盛(kPa)0~600
1個
109,800税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131種類低騒音、低振動定格消費電力(W)700消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.42MB)電動機(kW)0.75
1台
59,980税込65,978
翌日出荷

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998税込9,898
当日出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用測定範囲(kPa)50~1200最小目盛(kPa)10付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70ホース長さ(mm)350
1個
15,980税込17,578
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980税込28,578
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
1個
4,598税込5,058
当日出荷