- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 天井吊りボルトのおすすめ人気ランキング
天井吊りボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新185件の「天井吊りボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りボルト サイズ」、「天井 吊り 下げ 金具」、「吊り金具 天井」などの商品も取り扱っております。
ダイケンマテハンMTH3 ブラケット
用途レールを取り付けるための金具。トラスコ品番337-6877質量(g)310適合レールMTH3-HR
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
1個
¥119税込¥131
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカストサイズW3、8締め付け強度(N・m)12122破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408税込¥449
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20