太い結束バンドのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
109件の「太い結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド特大」、「結束バンド 太」、「結束バンド幅広」などの商品も取り扱っております。
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ランキング1位
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOランキング2位
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング3位
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイドタイ830白 10本 オーム電機ランキング4位
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
1点
499税込549
当日出荷

結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材ランキング5位
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
429税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズ
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
1袋(10本)
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
1パック(100本)ほか
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
1袋(100本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

1袋(10本)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LKタイ
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
材質66ナイロン
1袋(100本)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性
1袋(100本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)