太ビスのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
87件の「太ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ビス」、「根太ビス」、「ビス」などの商品も取り扱っております。
デッキスレンダービス 若井産業ランキング1位
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
1箱(100本)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


コンパネビス(小箱) ビックスランキング3位
特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質表面処理クロメートメッキ
1箱(670個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング4位
1パック(13個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ランキング5位
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウン
1箱(100本)
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

付属品六角軸四角ビット#3×1本材質/仕上SUS305J1/ブロンズ寸法d(Φmm)6頭径D(Φmm)10ねじの呼びM6
1箱(100本)
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質頭径(Φmm)10表面処理ブロンズラスパート穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(530本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5材質SUS305J1
1箱(160個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
材質ステンレスSUS XM-7
1箱(190本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。 ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。 頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。 密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7寸法D(mm)10表面処理茶ブロンズ頭部形状ねじの呼びM5.5
1パック(4個)ほか
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(500本)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)