- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 家具用ボルトナットのおすすめ人気ランキング
家具用ボルトナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新119件の「家具用ボルトナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベット ネジ」、「組み立てナット」、「家具用ボルト」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理
亜鉛メッキクロメート処理
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
亜鉛/ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじピッチ(mm)
1
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)
6
仕上
ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/素地
質量(g)
11.6
仕上
素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2