家庭用フライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
92件の「家庭用フライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノンオイルフライヤー」、「揚げ物用鍋」、「低温調理」などの商品も取り扱っております。
電気フライヤーあげあげ 象印マホービンランキング1位
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V材質本体銅版質量(kg)約2.1消費電力(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ容量(L)1TKG品番9-0738-0501TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998税込10,998
当日出荷

コンパクトフライヤー ツインバードランキング2位
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3消費電力(W)680付属品ふた(保管用)寸法(mm)約235×185×210質量(kg)約1.8(付属品含む)パールホワイト電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)温度調節精度低、中、高
1台
5,898税込6,488
当日出荷

おウチで揚げもの屋さん ANABASランキング3位
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3質量(kg)2.8レッド消費電力(W)1250電源(AC100V)50/60Hz温度調節範囲(℃)(油温度)130~190保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23タイマー最大30分油量(L)約2.5
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷

卓上型 電気フライヤー タイジランキング4位
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(kW)1.1材質ステンレス
1個
78,980税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノンフライクッカー コイズミ(小泉成器)ランキング5位
コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分
1個
7,298税込8,028
4日以内出荷

から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。消費電力(W)1250質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)取扱説明書(3.35MB)
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業テーブルフライヤー
焦げつきにくく、お手入れがしやすい セラミックコーティングをなべの内側に施しています。 油はねを軽減する保護カバー付きです。 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。 WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W)900定格電圧(V)交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7質量(kg)2.3コード長さ(m)1.8温度調節範囲(℃)80~200ホワイト
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500取扱説明書(0.61MB)
1台
7,798税込8,578
5日以内出荷

テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス幅(mm)239高さ(mm)197奥行(mm)207
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋 揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。 油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。 温度ヒューズで過熱防止。
材質本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂容量(mL)750電源(V)100内形寸法(mm)約170×120ヒーターシーズヒーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×138×145温度調整方法サーモスタット(約180℃固定)
1個
6,698税込7,368
6日以内出荷

マルゼン[厨房機器]フライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8消費電力(kW)1.3電源(V)100(1Φ)周波数(Hz)50/60電源コード(m)2電源コードプラグ付き・接地アダプター外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力(W)650付属品マグネット式プラグ材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工)寸法(mm)約239×196×197質量(kg)1.12電源(V)100
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

ヒロ・コーポレーションノンフライヤーZERO
油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃
消費電力(W)1200油量(L)最大5.5
1個
9,798税込10,778
8日以内出荷

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品バスケット×1、スノコ板×1質量(kg)6消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330温度調整範囲(℃)60~200油量(L)7
1台
61,980税込68,178
3日以内出荷

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット材質PP、アルミニウム、ステンレス容量(L)約1.2消費電力(W)840定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約0.85定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.2(付属品含む)温度設定範囲(℃)約140~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398税込7,038
3日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L質量(kg)3.5容量(L)4.5消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5温度調節ダイヤル式 最高約200度タイマー設定最大30分使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998税込10,998
5日以内出荷

小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。
セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本質量(kg)約2.37容量(L)2電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)75~205定格消費電力(W)900電源コード(m)約1寸法(cm)約20.3×21.1×26.7時間範囲:1~60分
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200ブラウン枚数4付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4電源(V)AC100(50/60Hz)天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
1台
8,498税込9,348
3日以内出荷

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
1台
10,980税込12,078
当日出荷