密度計のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
177件の「密度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密度測定器」、「ピクノメーター」、「比重びん」などの商品も取り扱っております。
1個
220,800 税込242,880
翌々日出荷

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷


アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番 837-1220 材質 本体:PBT 質量(g) 360 2018年トラスコ掲載ページ 1 1739
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IA
仕様 全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
1個
13,662 税込15,028
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス密度測定キット
適合機種 0.1mg、0.001gモデル
1個
53,980 税込59,378
30日以内出荷

測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容 本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual 測定範囲 密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 測定精度 ±0.001 g/cm3 分解能 0.0001 g/cm3 温度補償 温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容 密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 測定温度範囲(℃) 0~40 サービス分類 レンタル
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm) 約220×430×340 質量(kg) 約7 電源 ACアダプタ100V 12VA(付属) 測定項目 固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要) コード長さ(m) 1.8m、形状2P 最小表示(mg) 0.1(天びん部) 機能 Windows直結機能・RS232Cポート付き 比重最小表示(g/cm3) 0.0001 皿形状 材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様 目盛・精度:±0.002g/cm3 材質 ポリカーボネート 全長 300mm 温度(℃) 20
1本
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲 密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g) 約360 外形寸法(mm) 65×115×235 正確度 ±0.001 g/cm3 分解能 0.0001 g/cm3 機能 温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容 密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲 バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃ 測定精度 バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃) 防水保護等級 JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品 PTFEノズル240mm:3本 寸法(mm) 70×40×210 質量(g) 214 電源 006P乾電池(9V) 温度補正(℃) 5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
当日出荷