導電板のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
363件の「導電板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース板」、「導電性プラダン」、「プラダン 黒」などの商品も取り扱っております。
永久型静電防止養生板(静電気対策品)です。 クリーンルーム内・新築ビルへの搬入・搬出時にご使用下さい。 従来の木製コンパネと比較して使用中のササクレや木屑が無く割れにくく軽くできています。 導電カーボンを練り込んでいるため静電防止効果が永久に続きます。
用途精密機器等・クリーンルーム内床養生 材質 ポリプロピレン
1箱(2枚)ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
用途精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。 仕様 クリーンルーム基準適合品 材質 ポリプロピレン(PP)、カーボン 電気抵抗値 10[[の4-6乗]]Ω 表面 エンボス加工 2018年トラスコ掲載ページ 6 1645
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など 長さ(m) 1.82 ブラック 幅(m) 0.91 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材 PET フィルム厚さ(μm) 100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。 静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。また、放電による精密機器の破損を防ぎます。 表面抵抗率:10Ω(JIS K6911)
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業 幅(mm) 900 厚さ(mm) 3 材質 ポリプロピレン(1.3倍発泡) 長さ(mm) 1800 表面抵抗率(Ω) 106(JIS K6911)
1箱(5枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。 静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。 放電による精密機器の破損を防ぎます。
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 3 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×長さL)(m) 0.9×1.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別 ICフォーム
1枚ほか
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン導電性PEEK樹脂 板
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
種別 250×250×20 アズワン品番 3-3088-03
1枚
279,800 税込307,780
6日以内出荷

ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。 軽くて持ち運びが容易です。 ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。 ブラック 幅×長さ(mm) 890×600 トラスコ品番 293-1770 種別 780021BK00 材質 EPP15倍 厚さ(mm) 33 質量(kg) 0.86 外寸(mm) 905×595×34 表面抵抗値(Ω) 106以下 アズワン品番 1-9264-03
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質 導電性PP(ポリプロピレン) 溝幅(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 6×103
1箱(5枚)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 材質 ポリプロピレン
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m) 0.91 長さ(m) 1.82 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm) 1820 長さ(mm) 910 ブルー 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1820×910 エンボス加工 片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途材料にカーボンブラックを含有し、導電性能があるプラダンです。電子機器などの通い箱、仕切などに。 導電黒 目付(g/m2) 500
1セット(10枚)
5,698 税込6,268
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)