小型ラボジャッキのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
104件の「小型ラボジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ミニ ジャッキ」、「小型昇降」、「テーブルジャッキ」などの商品も取り扱っております。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ ノブ式 伸縮範囲(mm) 75~245 材質 天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg) 20 最高高さ(mm) 245 最低高さ(mm) 75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 アルミニウム 表面処理 BAL(クロアルマイト処理) 平行度(mm) 0.1 平行度(μm) 100 分解能(mm) 0.1 移動ガイド パンタグラフ方式
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質 ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 上下板/ SUS304 仕様 ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。 ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質 上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質 フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304 仕様 ノブハンドル式・上下板ステンレス トラスコ品番 135-6159 質量(kg) 2.8 高さ(mm) 70~250 奥行(mm) 160 間口(mm) 160 均等荷重(kg) 20
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
仕様 設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400 アズワン品番 61-4946-97 昇降幅(mm) 70~300
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
材質 アルミニウム
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質 上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質 上下板/アルミ合金、その他/鋼 静止耐荷重(kg) 60
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)