小径パイプブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
109件の「小径パイプブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプブラシ 細い」、「極細ワイヤーブラシ」、「細い穴 掃除」などの商品も取り扱っております。
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCOランキング1位
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOランキング3位
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ランキング4位
工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

極細ブラシ アズワンランキング5位
アズワン極細ブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
1本ほか
1,020税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー耐熱温度(℃)毛:約130
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,069税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。仕様シングル巻全長(mm)76材質(ブラシ部)ナイロン適合材鉄・非鉄金属
1本
2,098税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)120高さ(mm)15材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
1本
1,098税込1,208
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
950税込1,045
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
1本
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
1本
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)