工事用ポストのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
91件の「工事用ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設ポスト」、「スリムポスト」、「簡易ポスト」などの商品も取り扱っております。
スチールポスト FH-30 グリーンライフランキング1位
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスポスト グリーンライフランキング2位
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマランキング3位
オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン。前面カバー部/メタクリル樹脂。取っ手/ABS樹脂レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
2,998税込3,298
当日出荷

アイリスポスト PH-350 アイリスオーヤマランキング4位
オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。 上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。 開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン。上部カバー/ポリカーボネート朱色付属品取付ねじ×3本トラスコ品番437-0597質量(g)422寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
1台
1,498税込1,648
当日出荷

カタログポスト セキセイランキング5位
雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い! 本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。 裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。 フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付! 屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪
材質PET生地厚0.5mm
1冊
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898税込6,488
当日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

グリーンライフスチールポスト FH-50
材質スチール種別はがきが取出しやすいエンボス付関連資料ポストの取付穴位置
1台
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。 付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)錠前鍵付き投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,098税込5,608
当日出荷

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト材質スチール付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本サイズ(mm)W260×H385×D80投入口サイズ(mm)W250×H40
1台
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。付属品ネジ4個、ネームシールシルバー材質(本体)18-8ステンレス表面仕上げヘアライン加工投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55投函タイプ前入れ前出し
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ネームシール付き。
材質/仕上ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)156×44~69
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレスヘアライン高さ(mm)200奥行(mm)200
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
1台
8,298税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)