工具グリップのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
1,121件の「工具グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッパー グリップ」、「パイプグリップ」、「グリップ滑り止め」などの商品も取り扱っております。
熱収縮グリップカバー JTCランキング1位
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

グリップ スーパーツールランキング2位
ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションランキング3位
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エコノミーグリップ エンジニアランキング4位
DR-81~89、93用差替えグリップ。
トラスコ品番368-7601全長(mm)93.5質量(g)20差込角(mm)6.35ハンドル径(Φmm)15.5ビット差込部(mm)(長さ)9
1本
769税込846
当日出荷

握帯グリップテープDX 土牛ランキング5位
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
1個
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
1巻
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
1枚
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に質量(g)20
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1本
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

もっともポピュラーで使いやすさ、握りやすさを追求したSHAVIVを代表するハンドル
用途すべてのBシリーズの替刃に適応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
1ペア
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)