工業用シリンジのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
105件の「工業用シリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシリンジ」、「トップ硝子注射筒」、「注射器 購入」などの商品も取り扱っております。
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL) 50 仕様 シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0793 材質 PP 質量(g) 30 寸法L(mm) 240 寸法D(mm) 49 寸法l(mm) 138 危険物の類別 非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状 中口 タイプ ロックタイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


筒先 横口 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 材質 硬質ガラス 規格 一般医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL) 200 質量(g) 222 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 300 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ 針無 先端形状 ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm) 4 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 ルアーロック式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


筒先 横口 材質 硬質ガラス 先端形状 ルアーロック式
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)