- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 工業用チャンネルロールブラシのおすすめ人気ランキング
工業用チャンネルロールブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新111件の「工業用チャンネルロールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ブラシ ロール」、「回転ブラシ」、「ロールブラシ」などの商品も取り扱っております。
野宮産業工業用チャンネルロールブラシ
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質回転ブラシ/豚毛
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。適合ハンドル専用ハンドル材質豚毛
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。ブラシ長(mm)60軸径6.35材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材金属・非鉄金属、樹脂など
Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ
使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6適合材金属
FBK(フタバ)ホイールブラシ PP線
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
オフィスマインマイン 標準グリッドブラシ# 600
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用粒度600トラスコ品番808-0128材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄色ベージュ質量(g)110ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
¥7,598税込¥8,358
翌々日出荷
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)ワイヤブラシ SW16V用
パワーブラシSW16V用のワイヤブラシです。
用途表面が荒く硬い床面(コンクリート、タイル、石材)の清掃に適合本体SW16Vアズワン品番65-0295-11
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷