- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 工業用ブラシのおすすめ人気ランキング
工業用ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新163件の「工業用ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストリップブラシ」、「洗浄ブラシ」、「毛ブラシ」などの商品も取り扱っております。
野宮産業工業用チャンネルロールブラシ
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
オズボーン工業用ブラシ リングロック
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
オープン工業メッシュブラシ 40000Cシリーズ
ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。
ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル幅W×全長×毛丈(mm)70×305×23耐熱温度(℃)ブラシ:130
オズボーン工業用ブラシ クリンプトエンド
軸径(Φmm)6外径(mm)12毛丈(mm)30トラスコ品番835-8379質量(g)34.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)37毛材スチール線径(mm)0.40
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
1個
¥999税込¥1,099
9日以内出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)12タイプ竹楊子RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)15寸法B(mm)35タイプ重慶ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質回転ブラシ/豚毛
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷