希釈装置のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
114件の「希釈装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動希釈装置」、「オイルミキサー」、「クーラント自動希釈装置」などの商品も取り扱っております。
使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品 分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ 寸法(mm) シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375 質量(kg) シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15 ひょう量(g) ~5000 再現性(%) 秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1 希釈倍率 2~99倍 インターフェース プリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB 分注速度(mL/min) 1500(ブースターキット取付・fastモード モード 希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
1セット(10個)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。 セット内容 ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)希釈用ノズル 9378
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。 材質 ポリプロピレン(PP) トラスコ品番 497-0918 セット内容 ノズル15種類。 幅(mm) 6 全長(mm) 11 耐熱温度(℃) 60℃ 2018年トラスコ掲載ページ 9 0291
1セット(15個)
2,898 税込3,188
当日出荷

分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。
種別 DiluFlow(R) 調整分注アーム アズワン品番 3-5273-05
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状 広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×180×60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 シャワー種類 7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液) 希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。 持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。 無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所 厨房 液性 アルカリ性 使用希釈倍率 強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(5L×2本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷


洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。 シャワー種類 広角・直噴 材質 PP・TPR 適合ホース外径(Φmm) 20 ノズル 2パターン 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷


取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別 本体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×360×216 繰り返し・詰め替え 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質 (ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 2 仕様 吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品 手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番 353-8796 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 50 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 使用流体 灯油、軽油、ガソリン エアー接続口 Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別 非危険物
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。
呼び寸法 1/2 流量(L/min) 18.3 ホース長さ(mm) 1000 チューブ長さ(mm) サクション:900
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm) 130×160×125 質量(kg) 約3.5 電源 本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度 目標重量±0.5g以内 モーター ステッピングモーター 分解能 0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブ シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率 1.1~100倍 流量(mL/min) 最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番 2-3554-21 商品タイプ レンタル品はこちら 秤量(g) 1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷