- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 平台車車のおすすめ人気ランキング
平台車車のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新89件の「平台車車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サービスクリーパー」、「滑車付き台」、「業務用平台車」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
キャスター径(Φmm)
65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×495×110
特性
スタッキング可
取扱説明書
(0.8MB)
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)
熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。
油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。
車輪径(Φmm)
65
荷台寸法(幅)(mm)
400
特性
耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
可
連結可否
可
縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)
262
最大積載荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
50
材質(天板)
PP(耐衝撃性)
特性
軽量、持ち手が二箇所有
荷台寸法(奥行)(mm)
395
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)
65
材質(本体)
PP
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質
PP+ガラス繊維
材質(車輪)
ポリウレタン
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)
75
ブレーキ種類
ストッパー
特性
ストッパー付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様
完成品。。平台車
適合
(キャスター)TYE-75EL
材質
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
取付方式
ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
特性
軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)
100
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
100
特性
取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくいエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)
50
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
275
最大積載荷重(kg)
80
特性
軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
410
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)
2
色
ブルー
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
80
キャスター
自在車×4個
床面高さ(mm)
85
荷台寸法(幅)(mm)
285
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
420
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)
50
キャスター
4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)
410
材質(天板)
PP
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
275
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
材質(すべり止め)
合成ゴム
持ち手穴(mm)
125×35
特性
静音
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策
あり
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
80
キャスター
自在車×4個
床面高さ(mm)
85
荷台寸法(幅)(mm)
285
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
420
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別
平台車
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
取付方式
ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
特性
軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。
すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
積載荷重(kg)
120
キャスター
自在4個
キャスター径(Φmm)
65
特性
すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)
PP+バイオPE
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)
400
音量
標準
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
680
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷