平面度測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
109件の「平面度測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面度測定」、「そり 測定」、「デプスマイクロメーター」などの商品も取り扱っております。
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1000×60×12 精度 A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番 308-4442 種別 アイビーム型 質量(kg) 5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L100×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース。単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×59×105 本体質量(g) 770
1個ほか
159,800 税込175,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質 S50C(焼入) 形状 アイビーム型 質量(kg) 2.4 硬度 HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×16×36 平行度(μm) 50(商品全長に対する) 熱処理 焼入あり 真直度(μm) - 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm) 1 質量(kg) 10 呼び寸法 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×75×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別 普通形 材質/仕上 軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定 トラスコ品番 818-3430 セット内容 ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 長さ(mm) 158 幅(mm) 61 厚さ(mm) 107 質量(kg) 2 測定範囲 ±5.00mm/m±0.286° 最小読取値 0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上) 繰返し精度 ±0.005mm/m±0.003°以内 読取精度 使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用 材質/仕上 炭素工具鋼/研磨仕上 厚さ(mm) 50
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所真直度テスター(定盤
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本体の送り器差 ±3 測定面(ロッド)の平面度 0.3μm ロッド径(Φmm) 4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別 レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×65×129 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 B級仕上 材質 FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源 単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 188×62×37
1台
229,000 税込251,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)