床パネルのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
312件の「床パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアーパネル」、「オフィス床」、「床底上げ」などの商品も取り扱っております。
フロアーパネル 未来工業ランキング1位
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Pタイル タジマ(田島ルーフィング)ランキング2位
タジマ(田島ルーフィング)Pタイル
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

タイルカーペット モノタロウランキング3位
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウランキング4位
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24質量(kg)約1
1枚
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボーダーパネル 未来工業ランキング5位
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製適合種別XS50P
1個
1,498税込1,648
当日出荷

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1枚
9,998税込10,998
31日以内出荷

DAIKEN(旧:大建工業)遮音床パネル16
木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
厚さ(mm)16長さ(mm)909幅(mm)909基材リサイクル塩ビ樹脂制振マット4mm(表面)+合板12mm(裏面)加工あいじゃくり加工ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)1.65(2枚合計)
1箱(2枚)
14,980税込16,478
10日以内出荷

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
1箱(2個)
5,498税込6,048
3日以内出荷

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
4,698税込5,168
3日以内出荷

最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材ブラック
1枚ほか
1,498税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)50規格JIS A 1450幅(cm)25長さ(cm)25寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50静荷重(N)3000施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
4,998税込5,498
4日以内出荷

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネル
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品材質樹脂台座 + 鋼板パネル耐荷重(N)3000
1ケース(16枚)
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグ・イゾベール床トップ剛床
剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)。表面で水をはじく撥水タイプです。施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。
用途床用断熱材グリーン購入法適合厚さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.036ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2.2
1ケース(6枚)ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25材質ビーズ法ポリスチレンフォーム質量(kg)0.4寸法(幅W×長さL)(mm)261×910熱伝導率(W/mk)0.037
1ケース(24枚)
5,798税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他1枚から購入可能なバラ売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
1組(3枚)ほか
11,980税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)