- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 底付けのおすすめ人気ランキング
底付けのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,155件の「底付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱長靴」、「スライドレール 底付け」、「接着剤 ゴム」などの商品も取り扱っております。
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
セット内容
左右各1個
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類
ローラ形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
白色粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質/仕上
(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)
22.2
取扱説明書
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
仕様
底引き
材質/仕上
鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)
33
推奨ねじ
呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類
ローラ形
定格荷重(N)
1960/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
仕様
重量用
高さ(mm)
70.8
材質(ローラー部)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類
ローラ形
定格荷重(N)
245(2ヶ当り)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)
(引き残し)85
タイプ
脱着可
材質(ローラー部)
樹脂製
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類
スライド形
定格荷重(N)
441(左右ペア)
段数
3
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
クリアランス(mm)
12.7
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類
ローラ形
定格荷重(N)
196(左右ペア)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
粉体塗装
クリアランス(mm)
12.5
締緩自在の編上げタイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅
EEE
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛クロム革+人工皮革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1330(25.5cm)
機能
断熱、耐油
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅
EEE
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛クロム革+人工皮革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1450(25.5cm)
機能
断熱、耐油
JIS規格
JIS T8101安全靴
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
半長靴
オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅
EEE
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛クロム革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1500(25.5cm)
機能
断熱、耐油
JIS規格
JIS T8101安全靴
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
半長靴
通気性が良いニット素材に、はっ水加工を施した汚れが付きにくい軽作業靴です。原反漬け込みによるはっ水加工で水をはじき、汚れを軽減します。柔らかでラフな履き心地のカップ式インソールはハニカム(裏面穴あき)仕様で、踵部6mm・つま先部4mmの極厚EVA素材です。底付けには剥離強度が強いインジェクション成型方式を採用しています。床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。
形状
ローカット
機能
軽量、はっ水、カップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
なし
材質(アッパー)
ポリエステル+PVC
靴タイプ
スニーカー
種類
作業靴
足幅
3E
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
320
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
仕様
引出し着脱可
シリーズ
スムースライドシリーズ
ストッパー
あり
材質(ベアリング)
鋼
推奨ねじ
+丸木ねじ3.8~4.1×L
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色
ブラック
足幅
EEE
材質
踏抜防止板:ステンレス板
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
静電靴
材質(アッパー)
牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)
ラバー2層
機能
防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格
JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)
ワイド樹脂
参考質量(g)
1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅
3E
長さ(cm)
約19.5±1.5(26cm)
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛クロム革+人工皮革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1350(25.5cm)
機能
断熱、耐油
JIS規格
JIS T8101革製S種(普通作業用)相当品
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅
EEE
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ゴム
機能
断熱、耐油
JIS規格
JIS T8101安全靴
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
半長靴
底柔らか貼付けタイプ。小ハゼ12枚でふくろはぎにフィット
用途建築業。造園業
形状
ハイカット
色
紺
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
材質(先芯)
なし
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
27
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)