- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- 強力洗浄剤のおすすめ人気ランキング
強力洗浄剤のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新389件の「強力洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力洗剤」、「農機具 洗剤」、「液体アタック」などの商品も取り扱っております。
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)危険物の類別非危険物
Apikaaトラック用強力アルカリクリーナー 18L
業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。
アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。
アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。
用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください)成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(L)18液色赤液性アルカリ性
1個(18L)
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤
不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。
金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(18L)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
商品タイプ専用スプレー容器仕様容量500mL用材質PETKG品番9-1322-0303TKG品番(2017)6-1182-0303繰り返し・詰め替え対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
ケルヒャーケミカルインジェクター(ノズルなし)
洗浄剤を最大5%に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。
高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適合した部品をご使用ください。 ※別途ノズルセットが必要です。
。
接続ねじ:M22 x 1,5。
梱包質量 (kg): 0.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980税込¥62,678
3日以内出荷
3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッド SPP エキストラ 115X250mm
水だけで強力な表面洗浄ができます。
はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合色茶トラスコ品番759-2434材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム厚さ(mm)20質量(g)30タイプ広い面積用縦(mm)115横(mm)250繰り返し・詰め替え対応
1セット(5枚)
¥6,698税込¥7,368
翌々日出荷
介護用専用洗剤です。老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤。クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・しみ抜き剤。しみ抜き→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で!。(業務の省略化、経済性を図ったワンショット洗剤)。強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去でき、白物・色柄衣料も艶、光沢がでて、。鮮やかな色に上がります。除菌効果性・・・防虫・防カビ剤配合のため、除菌効果があり、衛生上役立ちます。安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。経 済 性 ・・・しみ抜き・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。消 臭 効 果・・・消臭する成分が配合されているため、臭いがなくなります。無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。また、衛生除菌・艶出し・帯電防止等の効果もあります。標準使用量・・・洗濯物 4kg : 30cc/8kg : 60cc/10kg : 75cc/20kg : 150cc。ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2~1.5倍の量でご使用下さい。
用途介護用洗剤成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)、キレート剤、除菌剤タイプキュービーテーナー箱内容量(kg)18商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
¥9,900税込¥10,890
8日以内出荷
トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。
トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。
強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍pH原液1以下、100倍1.8比重1.05臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
¥539税込¥593
当日出荷
介護用専用洗剤です。白物の洗浄に適した漂白洗剤です。老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤。クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・漂白しみ抜き剤。漂白→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で! (落ちにくい黄ばみ等をクリアーし白さが鮮明)。強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。黄変・血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去できます。黄変除去性・・・汚物 (大・小便)、嘔吐物、血液のシミ等を洗うと黄ばみが残ってしまいます。その黄ばみを簡単に除去し、白く鮮明に仕上げます。安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。経 済 性 ・・・漂白・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。消 臭 効 果・・・衛生除菌剤配合により細菌を除去し、消臭効果にも優れています。無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH・等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。 また、衛生除菌・帯電防止等の効果もあります。標準使用量・・・洗濯物 4kg:30cc/8kg:60cc/10kg:75cc/20kg:150cc。ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2~1.5倍の量でご使用下さい。
用途介護用洗剤成分界面活性剤(アルキルジメチルアミンオキシド)、次亜塩素酸塩、珪酸塩タイプキュービーテーナー箱内容量(kg)18商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
¥9,900税込¥10,890
8日以内出荷
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。
油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室
表面洗浄および消毒
屋内運動施設など
対象物表面の清掃
待合室、治療室
サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
1台(5L)
¥8,598税込¥9,458
5日以内出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ。24時間ずーっと抗菌。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り
形状液体商品タイプ詰替用
1個(2120g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ。24時間ずーっと抗菌。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り
1個(750g)
¥499税込¥549
当日出荷
ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
用途機械部品の脱脂洗浄に。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素適合機器機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量570mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥899税込¥989
当日出荷