- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 扉ハンドルのおすすめ人気ランキング
扉ハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新870件の「扉ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル 取手」、「レバーロックハンドル」、「レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
付属品
角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
屋内用
仕上
サーチライトクローム
強力密閉できます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途冷温蔵庫、密閉用扉。
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
260
表面処理
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M14
付属品
専用止め金
質量(g)
85
寸法L(mm)
54
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
14.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
21.5
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
12.3
寸法H3(mm)
11
寸法H4(mm)
6
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M16
付属品
専用止め金
質量(g)
130
寸法L(mm)
71
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
16.5
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
28
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
14.3
寸法H3(mm)
16.5
寸法H4(mm)
7
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
設備・機械
仕上
鏡面研磨
操作方法
左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質
SUS304
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質
(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅
質量(g)
160
適合板厚(mm)
1~2
仕上
(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
95
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00082
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
130
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00080
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷