手ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
229件の「手ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーヤスリホルダー」、「当て板 ペーパー」、「紙やすり 持ち手」などの商品も取り扱っております。
ヤスリホルダー タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー取付面(mm)(研磨材)75×240トラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278
1個
1,998税込2,198
当日出荷

鉄工ヤスリ 平型 ツボサンランキング2位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学ランキング3位
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
1個
1,498税込1,648
当日出荷

鉄工ヤスリ 平形 モノタロウランキング4位
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ 平 TRUSCOランキング5位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
2,398税込2,638
当日出荷

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
寸法(mm)64×111形状64mm用ホルダートラスコ品番835-9044
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。 SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm)64×140形状64m幅用ホルダートラスコ品番125-7684
1個
1,698税込1,868
当日出荷

手のひらサイズ 両面使える 平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨にペーパー寸法(mm)約230×70(4ツ切)
1本
489税込538
予約販売

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー寸法(mm)82×118トラスコ品番819-2251アズワン品番2-7694-11繰り返し・詰め替え対応
1個
999税込1,099
当日出荷

1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
1個
299税込329
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
1本
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷

1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798税込1,978
当日出荷

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

市販の研磨紙をホルダーに取り付けることで研磨作業が楽になります。
用途研磨紙での研磨作業に。材質本体:ABS、作業面:EVAフォーム質量(g)150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×85×40寸法(長さL×幅W)(mm)作業面:162×85
1個
858税込944
当日出荷